デスクワゴン 3段 キャスター付き 鍵付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07519115 品番 RKD-30(SGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト
3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。
鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。
ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。

グレー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×500×600 質量(kg)14 耐荷重(kg)全体40、上中段各10、下段20 用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓 材質本体:スチール、キャスター:ナイロン 段数3 幅(cm)30 キャスターあり 高さ(cm)60 奥行き(cm)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上段:23.5×45×側板:6(上まで9.5)、中段:23.5×45×側板:6(上まで10)、下段:23.5×45×側板:24(上まで27) 施錠あり(オールロック)
取扱説明書:(0.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする