電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(cm)100 ブラック 電源電源タップ:なし 注文コード07519185 品番ELD-T1000(BK)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月20日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は幅・色・電源など48種類から選べます 他の種類を見る

天板幅は3つのサイズ(100/120/140cm)から選択可能
天板厚は2つのサイズ(1.8/3.5cm)から選択可能
ゆったり作業できる奥行70cm
8色から選べる豊富なカラー展開
天板厚3.5cmのもののみ電源タップ付き
天板厚3.5cmのもののみ天板裏にスチールプレート付き

用途天板のみの買い替えに。電動 昇降デスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク オフィス 天板 天板のみ 買い替え 引っ越し 模様替え 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) ブラック 電源電源タップ:なし 幅(cm)100 プレート天板裏スチールプレート:なし 厚さ(cm)1.8 奥行き(cm)70
注意
※こちらは天板のみの販売ページのため脚部は付属しておりません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07519185 ELD-T1000(BK) 07519176 ELD-T1000(WH) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 1枚 9,098 税込10,008 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする