曜日別特売
ELD-T1000(SLGY) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 07519237

ELD-T1000(SLGY) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 07519237
ELD-T1000(SLGY) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 07519237
ELD-T1000(SLGY) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 07519237
ELD-T1000(SLGY) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 07519237
ELD-T1000(SLGY) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 07519237
ELD-T1000(SLGY) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 07519237
ELD-T1000(SLGY) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 07519237
ELD-T1000(SLGY) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 07519237
ELD-T1000(SLGY) 電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm YAMAZEN(山善) 07519237

電動昇降デスク用 天板のみ 幅100/120/140 奥行70 厚み1.8/3.5cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚幅(cm)100ストーンライトグレー電源電源タップ:なし注文コード07519237品番ELD-T1000(SLGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

天板幅は3つのサイズ(100/120/140cm)から選択可能
天板厚は2つのサイズ(1.8/3.5cm)から選択可能
ゆったり作業できる奥行70cm
8色から選べる豊富なカラー展開
天板厚3.5cmのもののみ電源タップ付き
天板厚3.5cmのもののみ天板裏にスチールプレート付き

用途天板のみの買い替えに。電動 昇降デスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク オフィス 天板 天板のみ 買い替え 引っ越し 模様替え材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)ストーンライトグレー電源電源タップ:なし幅(cm)100プレート天板裏スチールプレート:なし厚さ(cm)1.8奥行き(cm)70
注意
※こちらは天板のみの販売ページのため脚部は付属しておりません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする