天然木 サイドチェスト 10段

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07519779 品番VTC-3(WBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

オイル仕上げでヴィンテージ感のある木製家具
書類や手紙を小分けできる、多段チェスト
A4クリアファイルや用紙が収納可能なサイズ
全段にネームプレート付き

用途書類、手紙、裁縫道具、文具など小分け収納などに。サイドラック 多段チェスト ワゴン 引き出し キャスター 木製 収納 デスク サイド 小物 コンパクト スリム おしゃれ 材質天然木(オイル仕上げ) 質量(kg)11.5 ウォルナットブラウン 耐荷重(kg)(天板)10、(引き出し大)各3、(引き出し小)各2、(全体)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×40×92.5 高さ(cm)床から本体裏まで:15 組立時間約10-20分 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(大)24×33×9、(小)24×33×3
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※本製品はオイル仕上げを行っております。色落ちや色移りが起こる場合がございますので、予めご理解のほどお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする