<日本製>ホワイトダックダウン50%羽毛掛布団

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07520951 品番 a3351620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

上質なホワイトダックダウンを贅沢に使用〈日本製〉のボリューム羽毛掛布団。
ホワイトダックダウン&フェザーをたっぷりと詰め込んでいるのでふんわり暖かなお買い得の羽毛布団。
ホワイトダックダウン50%
圧縮された羽毛を本来の品質に復元するパワーアップ加工済。
あたたかな羽毛
側生地はピーチスキン加工で柔らかい肌ざわり。
いつでもふんわり暖かな「立体キルト加工」:約8cm移動防止立体キルト。羽毛の片寄りと空気漏れを防ぎ、暖かな空気層を均一に保ちます。そのためいつでも暖かく、ふんわり軽い掛け心地。

質量(kg)(約)2.1(内容量約1.3) ブルー サイズシングル 寸法(cm)(約)150×210 材質(中材)ホワイトダックダウン50%・フェザー50% 材質(側地)ポリエステル85%・綿15%(ピーチ加工)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする