a3354430 吸湿発熱くりえりあったか毛布 ファミリー・ライフ 07521100 a3354430 吸湿発熱くりえりあったか毛布 ファミリー・ライフ 07521100 a3354430 吸湿発熱くりえりあったか毛布 ファミリー・ライフ 07521100

吸湿発熱くりえりあったか毛布

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07521100 品番 a3354430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

寒い夜も肩まで暖か!吸湿発熱くりえり毛布。
体から発散する汗などの湿気を吸収して発熱するので朝まで暖か。しっとりふわふわなマイクロファイバー生地で肌触りが心地良い。
まるで暖かな空気に包まれているみたい♪
首から上の約30cmを衿元から肩まですっぽり覆ってあったか。
丸洗いOK!(ネット使用)

質量(kg)(約)1.1 オレンジ 混率(%)毛羽部:ポリエステル100、グランド糸:レーヨン50・ポリエステル50 寸法(cm)(約)140×230 機能吸湿、発熱、ウォッシャブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする