ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー関連部品
ガイドバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07521276
品番
H575842258
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
なだらかなカーブと小さいノーズ半経がキックバックのリスクを抑え、操作性を高めます。
適合機種
ポールソー:530iPT5
タイプ
バー:スプロケットノーズバー、バーマウント:A318
ピッチ
1/4インチ
ゲージ
1.3mm
バー(cm)
25(10インチ)
関連資料:
(0.05MB)