ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー関連部品
ソーチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07521285
品番
H501844058
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
小型チェンソー用の丈夫で耐久性に優れたチェン
軽量のマイクロチゼル刃は、滑らかできれいな切り口を実現します。このチェンはメンテナンス頻度や程度を減らせるよう、耐久性にも優れています。
適合機種
ポールソー:530iPT5、ガイドバー:1/4" ラミネートバー 1.3mm ポールソー
ピッチ
1/4インチ
制御
キックバック:バンパードライブリンク
ドライブリンク数
58
ゲージ
1.3mm
バー(cm)
25(10インチ)
カッター
種類:マイクロチゼル
関連資料:
(0.1MB)