曜日別特売

カーボン先芯入り静電ワークシューズ アルヴァダ イーエスディー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード07523245品番1027687-250
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

静電気消散機能搭載のクッション性に優れたワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
滑りやすい場所でも確かなグリップ性を発揮、耐摩耗性にも優れ溶剤などにも溶けにくいOIL&SLIP RESISTANTノンマーキングラバーアウトソールです。

用途
倉庫作業
組立製造
軽工業
航空整備
トラスコ品番565-2119ブラック/ブラックサイズ(cm)25材質(アッパー)繊維機能静電気防止、クッション性、耐摩耗性足幅レギュラー材質(先芯)カーボンファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする