80C26 M80 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット] 07526937

M80 スプロケット 1列C型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数26
26
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
内容量1個注文コード07526937品番80C26
参考基準価格(税別)¥12,180販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。
材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。

形状C歯数26直径(Φmm)歯底円:194.84種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):28、軸孔B(最大):75概略質量(kg)6.9列数1列ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)60歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80ピッチ径(Φmm)P.C.D:210.72外径O.D.(Φmm)224スプロケット形状C型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする