M40 スプロケット 2列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07528599 品番 M40-2B26
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。

形状2B 歯数26 直径(Φmm)歯底円:97.41 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):62 概略質量(kg)2.3 列数2列 ボス径BD(mm)91 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)7 チェーンNo.40 ピッチ径(Φmm)P.C.D:105.36 外径O.D.(Φmm)112 スプロケット形状B型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする