M40 スプロケット 2列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07528626 品番 M40-2B30
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。

形状2B 歯数30 直径(Φmm)歯底円:113.55 種類スプロケット 径(Φmm)軸孔B(下孔):18、軸孔B(最大):73 概略質量(kg)3 列数2列 ボス径BD(mm)106 ボス長BL(mm)40 歯幅(T)(mm)7 チェーンNo.40 ピッチ径(Φmm)P.C.D:121.5 外径O.D.(Φmm)128 スプロケット形状B型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする