三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M80 スプロケット 2列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07529299
品番
M80-2B15
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
歯数
15
直径(Φmm)
歯底円:106.29
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):23、軸孔B(最大):64
概略質量(kg)
4.3
列数
2列
ボス径BD(mm)
94
ボス長BL(mm)
63
歯幅(T)(mm)
14.1
チェーンNo.
80
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:122.17
外径O.D.(Φmm)
134
スプロケット形状
B型