三興製作所[スプロケット]
三興製作所[スプロケット]の 伝導部品
三興製作所[スプロケット]の スプロケット・アイドラー
M35 スプロケット 2列新B型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07529841
品番
M35-2B48
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。
B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状
2B
歯数
48
直径(Φmm)
歯底円:140.56
種類
スプロケット
径(Φmm)
軸孔B(下孔):15、軸孔B(最大):55
列数
2列
ボス径BD(mm)
83
ボス長BL(mm)
45
歯幅(T)(mm)
4.1
チェーンNo.
35
ピッチ径(Φmm)
P.C.D:145.64
外径O.D.(Φmm)
151
スプロケット形状
B型