セキュアスタンパー専用補充インキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5mL) 注文コード07537136 品番XHSR-5
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

セキュアスタンパー専用の補充インキです。

適合本体セキュアスタンパー 寸法(mm)Φ23×56.4 質量(g)10 インク色 繰り返し・詰め替え対応
注意
※セキュアスタンパー専用補充インキはスタンパーのみの対応となります。ローラータイプ及び、マーカーには補充できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07537136
2017-05-23
用途:
ダイレクトメールなど、不要な書類・手紙の個人情報を隠す。
教育・研究機関

スタンパーに補充するとき、残量が確認しずらいのと、注入時にかなり指先の力が必要な点の改善を望みたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする