UPQN406L-RPN05 レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気) 07542701

レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード07542701 品番UPQN406L-RPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥695
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質AC樹脂 適合本体UPQN(E/R)4・U(O)LQN□B用 形状長角形記名式 直径(Φmm)- 高さ(mm)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×36×30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02486872
2024-02-01
用途:
操作盤の補修
堀電業 様

操作スイッチの破損は少ないのですが、面に書いてある矢印が消えて来ると解除方法解らずスイッチ本体を破損させるため、早めの交換をお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
02486872
2019-06-09
用途:
融雪機のメンテナンス
サービス業

自宅の古い融雪機ですが、運転できなくなり困っていました。非常停止スイッチを押し込んだまま、このレンズが壊れて解除できなくなっていたのです。サイズを調べて、適合するかどうか半信半疑だったのですが、注文して交換してみたところ、なんと一発で故障復旧し、大変助かりました。注文してたった2日で部品も届き、モノタロウさんの対応の早さにも感謝しております。
機会があれば、また利用させて頂きます。有難うございました。尚、商品については大変満足しております。以上

対象商品:
02486872
2017-01-23
用途:
機械のメンテナンス
株式会社サンデリカ 様

大きすぎず小さすぎず 手ごろな大きさが汎用性を高めており
気に入っています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする