160丸型ウインカー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) レンズ色アンバー メッキ/アンバー 注文コード07551766 品番CGC-21167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はレンズ色・色など15種類から選べます 他の種類を見る

発売から40年以上経った今でもNO1の大ベストセラー。カスタムや補修に使用できます。

適合G18サイズの電球 メッキ/アンバー レンズ色アンバー 適合車種汎用 ライト寸法(mm)Φ35
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※電球は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35442942
2023-12-02
用途:
バイクのメンテナンスに使用

使用中のウィンカーが汚くなったので、交換しました。
点灯等の問題ナシです。

対象商品:
35442942
2020-11-25
用途:
メグロに取り付け

コンパクトで旧車にマッチしてとても良かったので友達の分も購入しました。

対象商品:
07551775
2016-07-11
用途:
バイクに取り付け

メッキの質が悪く傷やバリも多い

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
07551723
2015-06-05
用途:
kawasaki エストレヤに

kawasakiのバイクには端子の変換が必要です。アース配線やバルブがセットでもよかったとは思いますが、製品自体はしっかりしていて気に入りました。

2020-02-10
用途:
バイクに取り付け
サイトウ工芸 様 (建設業・工事業)

2個セットで2つ購入したのですが1つ電球のポッチが入る所がズレていて電球が入りませんでした。
削り直して事なきを得ましたがちょっと精度が悪いのでは?

対象商品:
35442906
2014-12-24
用途:
カスタムバイクに使用

形が今も変わらずあるのでありがたいです

対象商品:
35442881
2014-06-23
用途:
バイク整備

いいですよ昔からの安心の品ですあと電球さえ入っていれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする