ペンギンエース
ペンギンエースの 革手袋
ペンギンエースの 豚革手袋
ピッグ甲メリ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
07552247
品番
TH-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
豚革を使用した甲メリヤスタイプ
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
豚革、綿
加工
甲メリヤス
入数(双)
10
用途
電気、設備工事、日曜大工