篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
Pナット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
07553753
品番
P-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板製
ねじ径
M5
寸法A(mm)
38
寸法t(mm)
3.2
寸法B(mm)
10
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合金具
C30/10 C-44 C-44H A-40 A-50