篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
廻り止めナット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
07553814
品番
K-5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板
ねじ径
M5
寸法A(mm)
20
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
16
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合金具
ABCパーツ L-80-5、I-70-5、I-100-5、I-140、IRシリーズ全て、(85、125、165、200、245)