アングルホルダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法L(mm)65 仕様- 注文コード07554207 品番AH-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は寸法L・仕様・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。
2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が
ありません。
3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由
にできます。
4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。

仕様- 材質鋼板製 質量(g)39 寸法L(mm)65 ねじ径M6 寸法A(mm)45 寸法t(mm)2.3 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 板厚(本体)(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする