篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
ミニポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
MBN型
寸法L(mm)
5
注文コード
07555004
品番
MBN-305-RO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・寸法L
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
質量(g)
0.85
タイプ
両面ナット
寸法L(mm)
5
シリーズ
MBN型
寸法L1(mm)
全ねじ
仕上
ニッケルめっき仕上です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき