篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07555582
品番
BDM-C-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板製
質量(g)
約2000
寸法A(mm)
145
寸法t(mm)
2.3
高さH(mm)
85〜145
寸法D(mm)
160
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
172
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応