リレー用渡りバー

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 極数8 注文コード07556937 品番WB-19-8B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は取付ピッチ・極数・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様リレーソケット用 適合P2RFZ-05、P2RFZ-08(オムロン) 材質黄銅 絶縁コーティング:黒色 質量(g)7 ピッチ(mm)- 極数8 寸法A(mm)23 寸法t(mm)0.7 寸法F(mm)3.7 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)4.7 寸法B(mm)135.8 寸法P(mm)19.4 仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付(黒色) 寸法G(mm)6.3 容量(A)最大通電:20 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付 板厚(本体)(mm)0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07556955
2026-01-25
用途:
分電盤内の渡り
エイチエエス 様 (建設業・工事業)

ピッチが合っていた為、容易に施工することができました。製品もしっかりしていて安心して使用出来ました。

対象商品:
07556928
2022-12-23
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

オムロンG2Rリレーを複数並べて使用する場合にとても重宝しています。従来は渡り配線をしていましたが工数が削減でき見た目もスッキリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする