篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スイッチ用渡りバー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
黄銅板
適合
富士電機:AH
注文コード
07557332
品番
WB-FT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
富士電機:AH
材質(本体)
黄銅板
寸法t(mm)
0.6
仕上
ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
RoHS指令(10物質対応)
対応