スイッチ用渡りバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 材質(本体)黄銅板 適合富士電機:AR マルヤス電業:Aシリーズ(ボタンスイッチ・セレクタスイッチ) 注文コード07557348 品番WB-FW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質・適合など7種類から選べます 他の種類を見る
適合富士電機:AR マルヤス電業:Aシリーズ(ボタンスイッチ・セレクタスイッチ) 材質(本体)黄銅板 寸法t(mm)0.6 仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07557357
2017-04-18
用途:
盤にスイッチを取り付ける。
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

問題無く使えます。
盤の裏面がすっきりします。

但し感動する程でもないので★4です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする