篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
DHホルダー(DINレール取付金具)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
07557682
品番
DH-23RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板製
寸法L(mm)
237
寸法A(mm)
69
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
69
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法C
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応