篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合電線サイズ(sq)
14〜22(KIP電線)
種類
A型
注文コード
07558513
品番
EP-A-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線サイズ・種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
EP-2
材質
ポリプロピレン製
色
黒
質量(g)
109
種類
A型
耐荷重(kN)
0.98(100kgf)
耐荷重(N)
980.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧(KV)
60
適合電線サイズ(sq)
14〜22(KIP電線)
定格絶縁電圧(KV)
6.6
商用周波耐電圧(kV)
2.2/1分間