篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)中間ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
07558626
品番
EP-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
黒
材質(本体)
ポリプロピレン製
耐荷重(N)
980.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
22000
雷インパルス耐電圧(KV)
60
定格絶縁電圧(KV)
6.6