メリヤスウエス ツギハギタイプ

(27件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg) 注文コード07559072 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

3枚から5枚程度の生地を縫い合わせ1枚にした価格重視の新白メリヤスウエスです。

寸法(cm)約30〜50角 工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒 用途油、溶剤、インクの拭き取りに。 材質綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地 区分新品 生地の種類メリヤス
注意
※新品生地を継ぎ合わせて製品化しますので、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸収性は若干劣ります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
検査作業
庄内検査株式会社 様 (その他業種)

拭き取りが,よくでき使い勝手が良いところです。
バラで梱包してあるので取り出しやすく、イライラがありません。
重宝してます。

対象商品:
31483384
2025-01-18
用途:
何でも使え、繰り返しも
サービス業

ツギハギをちぎって細かくも使える。
紙ウエスと使い分けしてます。

対象商品:
31483384
2024-08-22
用途:
大事な部品の拭き取りや保護に
自動車・二輪車・自転車関連業

長らくどうでもいいものはキッチンペーパー、重要なものはペーパーウエスと使い分けてきましたが、ペーパーには無い厚みが大事な部品の敷物に都合よかったり、汚れを塗り伸ばさず拭き取れるのに気づいてから拭きもののレギュラー入りしました

対象商品:
31483384
2024-04-05
用途:
車のメンテナンス時
製造業

車のメンテナンスで使用しています。
オイルを良く吸います。
毛羽立ちも少なくとても使いやすいウエスです。
安いので使い捨ても気になりません。
次もリピートします。

対象商品:
31483393
2024-07-06
用途:
除菌作業

適当なサイズで 除菌作業には適当な大きさで 本当に使いやすい 今後も継続して使いたい

対象商品:
07559072
2024-02-22
用途:
機械部品の洗浄後の拭き取り
製造業

新品の収縮性の良いメリヤス生地と書かれているが、使い古しの生地で縫製されたものがある。

1人が参考にしています
対象商品:
07559072
2023-11-28
用途:
油拭き
株式会社 試作工房 電 様

工作機械で油拭き等に使用。基本問題ないです。やはりツギハギタイプなのでつぎの部分は場合によって使いずらいかと。ただ安いのでこちらを買ってます。好みの問題かと。

対象商品:
31483393
2023-03-30
用途:
検品、補修作業
大商産業株式会社 様 (卸売・小売業)

使用上、全く問題ありません。
コスパ最強で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23
質問:
商品は個別包装されていますか。
回答:
注文コード:31483402と注文コード:31483393は個別包装されておらず、箱に直接梱包されております。注文コード:07559072は2s×5袋で個別包装されております。
2021-01-28
質問:
材質について教えてください。
回答:
綿の割合が高い新品の伸縮性メリヤス生地となっております。
2021-01-28
質問:
1kgあたりの大まかな枚数を教えてください。
回答:
1sあたり約25枚前後になります。
2021-01-28

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする