エフ・2

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(270g) 注文コード07559474 品番5971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スポンジバフで使用します。
機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。
切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。
ノンシリコン・ノンワックス。

容器チューブ 用途一般補修塗料(アクリルウレタン・速乾ウレタン) トラスコ品番471-4296 粒度超微粒子 タイプねり状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量270mL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07559474
2020-09-30
用途:
車のキズとり及びバフオール磨き
製造業

ペースト状で良く伸び使いやすかったです。問題無い仕上がりです。

対象商品:
07559474
2017-01-13
用途:
塗装作業時
下東漆器 様

仕上げ磨きには、最高です。塗面が、しっかり乾いて無くても、
艶上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
07559474
2016-06-07
用途:
機械のメンテナンス時

大容量で価格抑え目なので、業務で沢山使用しますのでとても助かってます。
モノタロウさんで販売してるのを最近まで知らなかったので、他の商品を買う時に
一緒に購入でき、大変便利です!
リピ確実です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2人が参考にしています
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする