ステアリングホイール ハンドパレットトラック用

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 07560113 品番 HP-200SH
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。

適合
ハンドパレットトラック(注文コード:06785502、08241816)※2021年1月以前製造の機種。
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ(注文コード:18951686、18951695)※2021年1月以前製造の機種。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。 仕様ハンドル側 種類Cタイプ 外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※交換するハンドパレットトラックに使用されているホイールの種類(タイプC、タイプD)を確認してください。

商品説明動画

ステアリングホイール交換手順
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:97100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07560113
2022-10-05
用途:
補修用
株式会社中野製作所 様

ローラーの樹脂部分がボロボロになってしましましたが、交換することで新品の様に使いやすくなりました。交換もCリングを外すだけで簡単に交換可能でした。補修部品が簡単に手に入るのはとても助かります。

対象商品:
07560113
2021-09-19
用途:
ハンドリフトの交換部品
その他業種

車軸を一部加工しましたが、問題なく使用出来ました。安価にて修理出来ました。

対象商品:
07560113
2017-04-20
用途:
荷物の搬送
製造業

今まで使用していたハンドリフターの車輪がいかれたのでハンドリフターの買い替えを予定していたが、車輪だけ手に入ったので大変助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
07560113
2018-08-18
用途:
ホームセンターで購入したハンドパレットの補修
山崎秋芳園 様

写真に写っている、白ワッシャー*2とスナップリング*2は入っていませんでした。スナップリングはいいけど、白ワッシャーはほしかったなぁ。

補修にはスナップリングプライヤーが必要です。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
掲載されている写真が古いものでしたので画像の更新を行いました。

対象商品:
07560113
2017-04-11
用途:
修理のための交換用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品:
07560113
2016-06-24
用途:
ハンドリフトの修理
高井工務店 様

安価にハンドリフトの修理が完了しました。交換作業はそれなりに時間がかかりますが、元の性能が回復しました。

対象商品:
07560113
2016-02-04
用途:
パレットトラックの保守

安価に交換でき満足していますが、写真に掲載されているCリングが同梱されておらず、変形なナットと緩み止め金具(?)のようのなものが同梱されていました。そのせいか取り付け時に寸法が合わずワッシャを入れました。

対象商品:
07560113
2016-07-24
用途:
ハンドリフト作業
農・林・水産業

他社ハンドリフトの消耗部品として使用できる。ベアリングの規格変更の改造にて取り付け完了。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13
質問:
ステアリングホイール等の取り外し方が知りたい。
回答:
=ロードホイール=
ピンポンチの3〜5mmを使って、部品#D223(伸縮ピン)を取り、部品#D217(ローラーシャフト)を抜いてからロードローラーを交換できます。

=ステアリングホイール=
ドライバーなどで、部品#124(ダストカバー)を取り、部品#125(丸型ナット)/#126(タッブワッシャー)を抜くと、ステアリングホィールを交換できます。
2人が参考にしています
2014-06-06

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする