ハンディアイロン台

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07560415 品番MGK-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

立ったまま ささっとアイロン・スチームがけ!
リバーシブルで2Wayの使い方ができる(プレスがけ・スチームがけ)
すべり止め付で丈の長い衣類に便利。
持ち手に長さがあるのでスチーマーの蒸気が手に届かない安全設計。
えりや袖にもフィットする先細構造。

材質本体側地:アルミコート210・ポリエステル、滑り止め:シリコン、持ち手:天然木 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×320 耐熱温度(℃)200 材質(中材)ウレタン
注意
※本商品の耐熱温200℃を越える温度では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする