高電圧絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品テストリードL9850-01赤3m、テストリードL9850-02黒3mシールドケーブル、テストリードL9850-03青3m、ワニ口クリップL9851-01赤(L9850用)、ワニ口クリップL9851-02黒(L9850用)、ワニ口クリップL9851-03青(L9850用)、携帯用ケースC0212、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、使用上の注意 注文コード07560501 品番IR5050
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量&安定測定5kV絶縁抵抗計

用途高電圧の絶縁抵抗測定に。 付属品テストリードL9850-01赤3m、テストリードL9850-02黒3mシールドケーブル、テストリードL9850-03青3m、ワニ口クリップL9851-01赤(L9850用)、ワニ口クリップL9851-02黒(L9850用)、ワニ口クリップL9851-03青(L9850用)、携帯用ケースC0212、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、使用上の注意 質量(kg)約1.7(電池を含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8 適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2 定格電圧(V)DC250、DC500、DC1000、DC2500、DC5000 測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能) 交流電圧(V)1000 直流電圧(V)2000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89 連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時) 使用温湿度範囲-20℃〜40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃〜45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃〜65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと) 保存温湿度範囲-25℃〜50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース) 定格電力(VA)最大12 使用場所屋内使用、高度2000mまで 有効最大表示値(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする