用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。
付属品テストリードL9850-01赤3m、テストリードL9850-02黒3mシールドケーブル、テストリードL9850-03青3m、ワニ口クリップL9851-01赤(L9850用)、ワニ口クリップL9851-02黒(L9850用)、ワニ口クリップL9851-03青(L9850用)、携帯用ケースC0212、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、使用上の注意、テストピンL9852赤/黒(L9850用)
質量(kg)約1.7(電池を含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8
適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、 EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、 IEC 61557-2
測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89
連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)
使用温湿度範囲-20℃〜40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃〜45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃〜65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲-25℃〜50℃、80% RH 以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)
定格電力(VA)最大12
使用場所屋内使用、高度2000mまで
有効最大表示値絶縁抵抗:(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ、PV絶縁抵抗:100GTΩ
最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)