6701ZZ 深溝玉軸受 KMT 07560835

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(mm)12
質量(g)3
内容量1個注文コード07560835品番6701ZZ
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

電動機、家庭電機、音響、映像機械など幅広い用途で使用いただけます

質量(g)3寸法d(mm)12寸法D(mm)18寸法B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受許容回転速度(min-1) 油潤滑0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする