KMT
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法d(mm)
20
10
12
15
17
20
質量(g)
6
2
3
4
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07560869
品番
6704ZZ
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
電動機、家庭電機、音響、映像機械など幅広い用途で使用いただけます
質量(g)
6
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
0.1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方