F693ZZ ミニチュア/小径玉軸受 KMT 07560930

ミニチュア/小径玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード07560930品番F693ZZ
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。

質量(g)0.97寸法d(mm)3寸法D(mm)8寸法B(mm)4寸法C(mm)0.9寸法d1(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする