篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
通気ギャラリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質(通気ギャラリー)
鋼板製
材質(吹込防止カバー)
鋼板製
材質(押え枠)
鋼板製
注文コード
07561058
品番
G2-15-SET-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
ギャラリーサイズ(mm)
200
板厚(通気ギャラリー)(mm)
2.3
材質(通気ギャラリー)
鋼板製
材質(吹込防止カバー)
鋼板製
材質(押え枠)
鋼板製