50×25 ナイロンホイル モノタロウ 07561084

ナイロンホイル

(26件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度180 注文コード07561084 品番50×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は粒度4種類から選べます 他の種類を見る

不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
クリーニング用ホイル
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
木材のケバ取り
粒度180 直径×幅W(mm)50×25 軸径×軸長(mm)6×40 適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク用アルミパーツの白さび除去及び仕上のヘアライン仕上げに使用。光沢のいらないアルミパーツへのアライン仕様に最適です。ただ、消耗は早いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07561093
2024-02-11
用途:
バイク整備作業
製造業

高額なサンフレックス製のホイルと同等の性能なので、お得となります。アルミ素材の仕上げに使用しております。

対象商品:
07561093
2022-03-29
用途:
下地調整
建設業・工事業

手持ちのエアーグラインダーではトルク不足でしたのでボール盤にチャックして使用しました。#800で金属目を痛めないくらいで丁度良いです。

対象商品:
07561093
2022-08-03
用途:
塗装前の錆落とし。

特に問題なく使用できます。コスパに優れていると思います。

対象商品:
07561093
2022-07-23
用途:
チタン合金の表面仕上げ
タナカ電気設備 様 (建設業・工事業)

他品番のものに比べ耐久性が高く、価格も比較的安いのでありがたい。

対象商品:
07561093
2021-11-05
用途:
円筒の研磨
有限会社大島技研 様

ステンレスの円筒内の研磨に使いますが問題ありません。

対象商品:
07561102
2021-09-29
用途:
バイクの傷補修
自動車・二輪車・自転車関連業

大きな傷の荒削りには、大変重宝します、とても使いやすいのでお勧めです。

対象商品:
07561102
2021-04-20
用途:
金属の軽いサビ取り・研磨
サービス業

似たような商品・材質違いが多々あるので、選択にいつも迷っています。
軽いサビ取り程度なので、この商品でなんとか使用できています。
ただ、摩耗が少し早いですね。
安いからこんなものかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする