KMT
SUS軽量形ベアリングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法J(mm)
75
75
85
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561271
品番
SKFL005
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
止めねじタイプのステンレス製軽量型ベアリングユニットです
質量(g)
260
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
95
寸法A(mm)
16
寸法S(mm)
6
寸法B(mm)
22.5
寸法N(mm)
10
寸法J(mm)
75
寸法A1(mm)
8
寸法A2(mm)
8
寸法A0(mm)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方