KMT
コンパクトベアリングユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法d(mm)
10
10
12
15
寸法N(mm)
4.5
4.5
5.5
寸法B(mm)
36
36
40
45
寸法D(mm)
28.4
28.4
32.4
34.8
28
32
35
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561307
品番
CU-6000-2RS
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
鋼板製のコンパクトハウジングを採用したベアリングユニットです。
質量(g)
30
寸法d(mm)
10
寸法t(mm)
1.2
寸法F(mm)
46
寸法D(mm)
28.4
寸法B(mm)
36
寸法W(mm)
9.2
寸法P(mm)
38
寸法N(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方