曜日別特売
CU-6201-2RS コンパクトベアリングユニット KMT 07561325

コンパクトベアリングユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(mm)12
寸法N(mm)5.5
寸法B(mm)45
寸法D(mm)34.8
内容量1個注文コード07561325品番CU-6201-2RS
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

鋼板製のコンパクトハウジングを採用したベアリングユニットです。

質量(g)60寸法d(mm)12寸法t(mm)1.4寸法F(mm)58寸法D(mm)34.8寸法B(mm)45寸法W(mm)11.4寸法P(mm)48寸法N(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする