KMT
SUSベアリングユニットCカバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法A5(mm)
16.13
19.16
24.19
29.22
34.25
39.28
49.34
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07561386
品番
SSUC203-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴ありタイプ。
質量(g)
22
寸法B6(mm)
14.3
寸法A4(mm)
54.25
寸法A5(mm)
16.13
寸法A7(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
17
寸法A10(mm)
54
寸法A8(mm)
33
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方