曜日別特売
SSUC209-C SUSベアリングユニットCカバー KMT 07561447

SUSベアリングユニットCカバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
寸法A5(mm)44.31
内容量1個注文コード07561447品番SSUC209-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ステンレスベアリングユニット用の防塵カバーです。シャフト貫通穴ありタイプ。

質量(g)66寸法B6(mm)22.9寸法A4(mm)95.22寸法A5(mm)44.31寸法A7(mm)54.5RoHS指令(10物質対応)対応許容回転速度(min-1) 油潤滑45寸法A10(mm)95寸法A8(mm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする