篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
防噴流型ギャラリー IP45
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質(通気ギャラリー)
鋼板
材質(吹込防止カバー)
鋼板
材質(防水パッキン)
CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(押え枠)
鋼板
注文コード
07561462
品番
G2-20BF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(通気ギャラリー)(mm)
2.3
板厚(吹込防止カバー)(mm)
1.6
板厚(本体押え枠)(mm)
1.6
材質(通気ギャラリー)
鋼板
材質(吹込防止カバー)
鋼板
材質(防水パッキン)
CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(押え枠)
鋼板