曜日別特売
SUR6000ZZ SUS止めねじ付きベアリング KMT 07561551

SUS止めねじ付きベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法d(mm)10
寸法W(mm)15
内容量1個注文コード07561551品番SUR6000ZZ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

セットカラー・止めねじ一体型ベアリング

質量(g)24寸法H(mm)3寸法d(mm)10寸法r(mm)0.3寸法D(mm)26寸法B(mm)8寸法W(mm)15公差d(mm)+0.015/0MM3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする