篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ) IP45
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
材質(通気ギャラリー)
SUS304
材質(吹込防止カバー)
ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(防水パッキン)
CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)
ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(押え枠)
SUS304
注文コード
07561575
品番
G2-45BFP2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(通気ギャラリー)
電気亜鉛めっき
板厚(通気ギャラリー)(mm)
1.5
板厚(本体押え枠)(mm)
1.5
材質(通気ギャラリー)
SUS304
材質(吹込防止カバー)
ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(防水パッキン)
CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
材質(フィルター押え)
ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
材質(押え枠)
SUS304