曜日別特売
SUR6202ZZ SUS止めねじ付きベアリング KMT 07561605

SUS止めねじ付きベアリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(mm)15
寸法W(mm)20
内容量1個注文コード07561605品番SUR6202ZZ
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

セットカラー・止めねじ一体型ベアリング

質量(g)59寸法H(mm)3.5寸法d(mm)15寸法r(mm)0.6寸法D(mm)35寸法B(mm)11寸法W(mm)20公差d(mm)+0.015/0MM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする