曜日別特売
40 ネジすべり止め液 ANEX 07561644

 

40 ネジすべり止め液 ANEX 07561644
40 ネジすべり止め液 ANEX 07561644
40 ネジすべり止め液 ANEX 07561644
40 ネジすべり止め液 ANEX 07561644

ネジすべり止め液

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10g)注文コード07561644品番40
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。
とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。
ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。
ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。
硬い材質のねじ締め作業にも有効です。
+、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。
中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。

使用方法
ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。
使用後は軽く拭くだけでOK
成分増粘剤、アルミナ系鉱物、水トラスコ品番469-7651液性中性アズワン品番65-1950-99

商品説明動画

ANEX_No.40 ネジすべり止め液
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 錆びたプラスネジ
卸売・小売業

インパクトで一発勝負です。これつけないと舐めて取れなくなります。

対象商品 : 07561644
2024-08-28
用途: EJエンジン カムプーリーボルト取り外しに
自動車・二輪車・自転車関連業

EJエンジンのカムボルトは固く止まっておりなめる恐れが有るので、こちらを使用しました
問題なく、外す事が出来ました。
スピンナーハンドルもシナル事が無い物が良いと思います。

対象商品 : 07561644
2021-09-13
用途: ネジ山を潰す前に大事をとって使用

どこにでも置いておけるコンパクトさ、値段、性能も十分だと思います。すぐ使えるように、家に職場にと何個もリピしてます。回しずらかったネジ山を潰すこともほぼなくなりました。

対象商品 : 07561644
2022-07-11
用途: なめたネジを緩める
その他業種

ジャリジャリを含む液体でしっかり噛むようになった。なめる前の予防で使うのもいいかもしれない。

対象商品 : 07561644
2021-09-29
用途: バイクのメンテ等
サービス業

なめかけた内六角ボルトをコレで緩めました。あると無いとでは大違い。緩めな六角穴が元に戻ったような感覚でした。

1が参考にしています
対象商品 : 07561644
2021-03-16
用途: 機械メンテナンス
その他業種

十字ネジを緩める際にネジ頭を潰してしまいそうになったため、購入。ネジ頭に2滴たらして、ドライバーで外すことができました。外す際に接触面に滑り止め剤のシャリジャリ感があり、グリップしていることがわかりました。容器はソフトチューブで使いやすい。

対象商品 : 07561644
2020-05-28
用途: ルームミラー

ルームミラーのお辞儀対策に使えます!
ミラーにレーダー等取付けた場合、重さに耐えきれず、特に夏などはお辞儀してしまいます。これを塗れば抵抗が発生して滑らなくなるためおススメです!

2が参考にしています
対象商品 : 07561644
2020-10-18
用途: 自動車、家屋等 なめたネジ外し
サービス業

なめてしまったネジをドリルビット外しを使用する際使用、予想以上に食いつき良く外すことができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする